Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARADOC Attaché white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARADOC Attaché white
PARADOC Attaché white
PARADOC Attaché white
PARADOC Attaché white
PARADOC Attaché white
PARADOC Attaché white
PARADOC Attaché white
Artikel-Nr.:
     CD5AL-98227170
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     98227170
EAN/GTIN:
     4006793724792
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Der PARADOC Attache Koffer von PARAT überzeugt mit durchdachtem Innenraum in elegant-modernen Design. Der gepolsterte Innenraum schützt selbst empfindliche Geräte wie Tablets oder kleine Netbooks. Zur Sicherung des Inhalts dienen passende Fixierriemen, welche die Geräte während des Transports gesichert hält. Im Deckel des Koffer befindet sich ein geräumiges und gut zu erreichendes Dokumentenfach mit Visitenkartenfach und zwei Stiftschlaufen. Der PARADOC Attache Koffer ist durch zwei abschließbare und stabile Schlösser gesichert. Die widerstandsfähige Außenschale aus X-ABS-Kunststoff schützt den Inhalt. Der ergonomisch geformte PARAT Griff liegt gut in der Hand und lässt auch den vollständig gefüllten Koffer leicht transportieren. Optional kann der Koffer auch mit einem praktischen Trageriemen erweitert werden, welcher über das patentierte Tenax-System am Koffer befestigt werden kann und längenverstellbar ist. Der PARADOC Attache Koffer ist in schwarz oder hochglanz-weiß erhältlich.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Stabiler und sicher zu verschließender Businesscase, robust, funktional ansprechend im Design.
Top Features:
schlanke und kompakte Abmessungen | Klemmfach für den Transport eines Laptops oder eines Tablet's | Boden gepolstert und mit Fixierriemen | praktisches Dokumentenfach im Deckel | Trageriemen mit Schulterpolster nachrüstbar
Material:
ABS-Kunststoff / PMMA | Industrieleder
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
2 Schlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,87*
€ 209,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,50*
Zubehör
Parat
900036251
ab € 27,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.