Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter, 90 l, Edelstahl, Pedal vorne, schwarz mit dualem Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 1902001 Mülleimer 90 l Rechteckig Metall, Kunststoff Schwarz, Grau
Rubbermaid 1902001 Mülleimer 90 l Rechteckig Metall, Kunststoff Schwarz, Grau
Rubbermaid 1902001 Mülleimer 90 l Rechteckig Metall, Kunststoff Schwarz, Grau
Rubbermaid 1902001 Mülleimer 90 l Rechteckig Metall, Kunststoff Schwarz, Grau
Rubbermaid 1902001 Mülleimer 90 l Rechteckig Metall, Kunststoff Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-1902001
Herst.-Nr.:
     1902001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Der Jim® Step-Tretabfallbehälter von Rubbermaid Commercial hat ein schmales Profil und ist optimal für engste Raumverhältnisse. Die Slim Jim®-Tretabfallbehälter sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und entsprechen den Bedürfnissen jeder Umgebung in Bezug auf Effizienz, Sicherheit und Haltbarkeit.
Dieser Slim Jim®-Inneneimer von Rubbermaid Commercial ist für den Slim Jim®-Tretabfallbehälter mit Pedal an der Vorderseite (separat erhältlich). Hergestellt aus strapazierfähigem, durchstoßfestem Kunststoff, zeichnet sich dieser Innenbehälter durch seinen Abfallsackhalter und seine weichen Konturen aus, die eine einfache Reinigung ermöglichen.
  • Stabiler dualer Inneneimer für einfacheres Sortieren und schnelles, problemloses Entsorgen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Volumen:
90 l
Abfallart:
2 Abfallart
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,28*
€ 554,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,01*
€ 548,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,74*
€ 522,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,14*
€ 492,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,46*
€ 427,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.