Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Slim Jim® Untertischbehälter 49 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer Slim Jim® Untertischbehälter 49 l, grau
Abfalleimer Slim Jim® Untertischbehälter 49 l, grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-2026695
Herst.-Nr.:
     2026695
EAN/GTIN:
     086876237634
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Slim Jim® Untertischbehälter von Rubbermaid Commercial sind eine zweckorientierte Lösung für die platzsparende Abfallentsorgung unter dem Tisch.
  • Große schräge Öffnung bietet 2-mal mehr Zugang unter dem Tisch als herkömmliche Slim-Behälter.
  • Gewerbliche Ausführung aus hochwertigem Kunststoff.
  • Beutelklemmen fixieren die Abfallsäcke am Behälterrand und ermöglichen einen schnelleren, da knotenfreien Austausch der Säcke.
  • Am Rand eingelassene Griffe und Griffmulden am Behälterboden bieten besseren Halt und Kontrolle beim Anheben und Entleeren voller Abfallbehälter.
  • Verstärkter Rand für Formbeständigkeit und Bruchfestigkeit.
  • Transportroller aus Edelstahl ermöglichen die effiziente Sammlung und den Transport von bis zu vier Slim-Jim-Untertischbehältern mit einem Fassungsvermögen von 49 l.
  • Erhältlich in 6 Farben. Die Slim-Jim-Untertischbehälter sind für jeden Raum und Bedarf geeignet.
  • Die Recycling-Etikettensätze enthalten sieben leicht verständliche Aufkleber für eine korrekte Abfallsortierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
49 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.