Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Slim Jim® Untertischbehälter 87 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer Slim Jim® Untertischbehälter 87 l, grau
Abfalleimer Slim Jim® Untertischbehälter 87 l, grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-2026721
Herst.-Nr.:
     2026721
EAN/GTIN:
     086876237696
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Slim Jim® Untertischbehälter von Rubbermaid Commercial sind eine zweckorientierte Lösung für die platzsparende Abfallentsorgung unter dem Tisch.
  • Große schräge Öffnung bietet 2-mal mehr Zugang unter dem Tisch als herkömmliche Slim-Behälter.
  • Gewerbliche Ausführung aus hochwertigem Kunststoff.
  • Beutelklemmen fixieren die Abfallsäcke am Behälterrand und ermöglichen einen schnelleren, da knotenfreien Austausch der Säcke.
  • Am Rand eingelassene Griffe und Griffmulden am Behälterboden bieten besseren Halt und Kontrolle beim Anheben und Entleeren voller Abfallbehälter.
  • Verstärkter Rand für Formbeständigkeit und Bruchfestigkeit.
  • Erhältlich in 6 Farben. Die Slim-Jim-Untertischbehälter sind für jeden Raum und Bedarf geeignet.
  • Die Recycling-Etikettensätze enthalten sieben leicht verständliche Aufkleber für eine korrekte Abfallsortierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
87 l
Weitere Suchbegriffe: Abfalleimer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.