Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer BRUTE® Deckel, 76 l, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG261960BLA
Herst.-Nr.:
     FG261960BLA
EAN/GTIN:
     10086876191759
Suchbegriffe:
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen.
Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen. Der Schnappverschluss bietet einen sicheren Sitz, die Rippen eine platzsparende Lagerung.
  • Die Ablaufrinnen verhindern Wasseransammlungen auf dem Deckel des Abfalleimers
  • Rippen zur sicheren Stapelung von BRUTE®-Behältern für eine platzsparende Lagerung
  • Die pflegeleichte, nahtlose Bauweise verhindert garantiert ein Verblassen, Verziehen, Brechen oder Reißen. Der UV-Blocker sorgt für eine lange Lebensdauer unter extremen Bedingungen
  • Das geschützte Design aus hochwertigen Materialien und der UV-Blocker sichern selbst unter extremen Bedingungen eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
  • Gemäß NSF-Normen 2 und 21 sowie USDA-gelistet (Meat and Poultry Group): Gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften zur Lagerung von Lebensmitteln und zur Reinigungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Volumen:
76 l
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, deckel transportbehälter, Abfalleimer, Behälter, Mülleimer, Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000BLUE
ab € 35,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.