Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkörbe Abfallkorb, mittelgr., 26 l, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallkörbe Abfallkorb, mittelgr., 26 l, schwarz
Abfallkörbe Abfallkorb, mittelgr., 26 l, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG295600BLA
Herst.-Nr.:
     FG295600BLA
EAN/GTIN:
     10086876018834
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Platzsparend und wirtschaftlich, ist er eine einfache und effektive Möglichkeit zur Mülltrennung.
Platzsparend und wirtschaftlich, ist er eine einfache und effektive Möglichkeit zur Mülltrennung
  • Durch seine Vollkunststoffbauweise gibt es kein Abplatzen, Rosten oder Verbeulen. Die abgerundete Oberkante gibt dem Abfallkorb Stabilität und ist leicht zu reinigen
  • Weitere Recycling-Optionen verfügbar
  • Leicht zu reinigen
  • Perfekt für Privathaushalte, Büros und mehr
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Volumen:
26 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295073BLA
ab € 9,62*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295600GRAY
ab € 11,38*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG306600BLA
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.