Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Lebensmittelvorratsbehälter Deckel für Lebensmittelbehälter, 46 x 66 cm, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Lebensmittelvorratsbehälter Deckel für Lebensmittelbehälter, 46 x 66 cm, durchsichtig
Deckel für Lebensmittelvorratsbehälter Deckel für Lebensmittelbehälter, 46 x 66 cm, durchsichtig
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG330200CLR
Herst.-Nr.:
     FG330200CLR
EAN/GTIN:
     10086876019800
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
Lebensmittelbehälter Deckel
Der Allzweck-Lebensmittelbehälter von Rubbermaid Commercial reduziert unnötige Kosten aufgrund von verdorbenen Lebensmitteln.
Der Allzweck-Lebensmittelbehälter von Rubbermaid Commercial reduziert unnötige Kosten aufgrund von verdorbenen Lebensmitteln. Die dicht schließenden Deckel eigenen sich für die Allzweck-Lebensmittelbehälter 3300, 3301, 3306, 3308 und 3328. Stabiles Stapeln durch Rippensystem möglich. Dieser Deckel für Lebensmittelvorratsbehälter reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen, gewährleistet eine sichere Stapellagerung und kann umgedreht als Tablett verwendet werden.
  • Das durchsichtige Polycarbonat-Material sorgt für mehr Sichtbarkeit des Inhalts und bietet Langlebigkeit und Fleckenumempfindlichkeit
  • Datumsfelder erleichtern die Lagerhaltung
  • Abmessungen 45,7 cm B x 66 cm L
  • WARNUNG: Einschränkung der Fortpflanzungsfähigkeit – www.P65Warnings.ca.gov
Weitere Informationen:
Farbe:
Durchsichtig
Material:
Polycarbonat (PC)
Volumen:
17 l
Weitere Suchbegriffe: deckel für großbehälter, Deckel für Lebensmittelvorratsbehälter, Deckel für Lebensmittelbehälter, Deckel für großen Lebensmittelbehälter, Lebensmittelvorratsbehälter, Boxen, Behälter, GN-Behälter mit Datumsfeld, Lebensmittellagerung, Großbehälter für Lebensmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG330600CLR
ab € 78,76*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG330000CLR
ab € 104,45*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG332800CLR
ab € 160,75*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG330100CLR
ab € 145,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.