Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brute-Abfalleimer 4-eckige BRUTE®-Deckel, 151 l, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brute-Abfalleimer 4-eckige BRUTE®-Deckel, 151 l, weiß
Brute-Abfalleimer 4-eckige BRUTE®-Deckel, 151 l, weiß
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG353900WHT
Herst.-Nr.:
     FG353900WHT
EAN/GTIN:
     10086876044406
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Die 4-eckigen BRUTE®-Behälterdeckel von Rubbermaid Commercial reduzieren Wasseransammlungen bei der Lagerung der Behältern im Freien. Der langlebige und strapazierfähige Abfalleimerdeckel mit Schnappverschluss ermöglicht ein sicheres Stapeln.
Die 4-eckigen BRUTE®-Behälterdeckel von Rubbermaid Commercial reduzieren Wasseransammlungen bei der Lagerung der Behältern im Freien. Der langlebige und strapazierfähige Abfalleimerdeckel mit Schnappverschluss ermöglicht ein sicheres Stapeln. Die Deckel aus Vollkunststoff eignen sich für den professionellen Einsatz: rostet, verbeult und splittert nicht – selbst bei dauerhafter Benutzung.
  • Der Deckel mit Ablaufrinnen verhindert Wasseransammlungen bei der Lagerung im Freien.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Volumen:
151 l
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter deckel, Brute-Abfalleimer, Mülleimer, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.