Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter 45-Liter-Step-On-Tretabfalleimer, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallbehälter 45-Liter-Step-On-Tretabfalleimer, rot
Tretabfallbehälter 45-Liter-Step-On-Tretabfalleimer, rot
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG614400RED
Herst.-Nr.:
     FG614400RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Der Step-On-Tretabfalleimer von Rubbermaid Commercial unterstützt die Abfallentsorgung im Sanitärbereich.
Der Step-On-Tretabfallbehälter von Rubbermaid Commercial sorgt für die Entsorgung von sanitären Abfällen. Der eng anliegende Deckel sorgt für eine optimale Geruchsreduzierung.
  • Langsam schließender Deckel mit integriertem Dämpfungssystem, verhindert das Entweichen von Gerüchen und Keimen
  • Ideal für die Entsorgung medizinischer Abfälle
  • Geräuscharmes, hoch belastbares Fußpedal für eine hygienische, freihändige Nutzung
  • Die 30- und 45-Liter-Behälter sind geeignet für MRT-Räume
  • Hergestellt in den USA
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Volumen:
45 l
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90052
ab € 115,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.