Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer 68-Liter-Step-On-Tretabfalleimer, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer 68-Liter-Step-On-Tretabfalleimer, rot
Abfalleimer 68-Liter-Step-On-Tretabfalleimer, rot
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG614500RED
Herst.-Nr.:
     FG614500RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Der Step-On-Tretabfalleimer von Rubbermaid Commercial unterstützt die Abfallentsorgung im Sanitärbereich.
Der Step-On-Tretabfallbehälter von Rubbermaid Commercial sorgt für die Entsorgung von sanitären Abfällen. Der eng anliegende Deckel sorgt für eine optimale Geruchsreduzierung.
  • Langsam schließender Deckel mit integriertem Dämpfungssystem, verhindert das Entweichen von Gerüchen und Keimen
  • Ideal für die Entsorgung medizinischer Abfälle
  • Geräuscharmes, hoch belastbares Fußpedal für eine hygienische, freihändige Nutzung
  • Hergestellt in den USA
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Volumen:
68 l
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90052
ab € 115,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.