Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
68-Liter-Step-On-Tretabfalleimer, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CDDND-FG614500WHT
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG614500WHT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Der Step-On-Tretabfalleimer von Rubbermaid Commercial unterstützt die Abfallentsorgung im Sanitärbereich.
Der Step-On-Tretabfallbehälter von Rubbermaid Commercial sorgt für die Entsorgung von sanitären Abfällen. Der eng anliegende Deckel sorgt für eine optimale Geruchsreduzierung.
Langsam schließender Deckel mit integriertem Dämpfungssystem, verhindert das Entweichen von Gerüchen und Keimen
Ideal für die Entsorgung medizinischer Abfälle
Geräuscharmes, hoch belastbares Fußpedal für eine hygienische, freihändige Nutzung
Hergestellt in den USA
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Volumen:
68 l
... >
Abfallentsorgung
>
Step-On Tretabfallbehälter
>
Vorgänger der Step-on Tretabfalleimer
Weitere Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tret-abfalleimer weiß
,
tret abfalleimer
,
vepa bins tret-abfalleimer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 106,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE, 80 l, LxBxH 500 x 450 x 900 mm, 60 µm, blau, VE 150 Stk.
Deiss
90052
ab € 115,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen