Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer WaveBrake® Moppeimer mit Presse und mittigem Hebel, 33 l, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer WaveBrake® Moppeimer mit Presse und mittigem Hebel, 33 l, grün
Eimer WaveBrake® Moppeimer mit Presse und mittigem Hebel, 33 l, grün
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG757888GRN
Herst.-Nr.:
     FG757888GRN
EAN/GTIN:
     00086876179286
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Mit Funktionen, die herkömmliche Mopp-Eimer überflügeln, hilft die neue Generation von WaveBrake®, Fußböden mit geringerem Aufwand zu reinigen. So wird die Arbeit sicherer, ohne Beeinträchtigung von Qualität und Haltbarkeit.
  • Extrem großes Volumen für umfangreiche gewerbliche Reinigungsarbeiten
  • ERHÖHTE SICHERHEIT UND PRODUKTIVITÄT
  • STRAPAZIERFÄHIG UND ZUVERLÄSSIG Die neue WaveBrake-Generation ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über Funktionen, auf die Sie sich weiterhin verlassen können.
  • STABILER PRESSENGRIFF Der praktische Hebel mit Komfortgriff ist aus Stahl gefertigt und bietet eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Kunststoff
Volumen:
33 l
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, Wischeimer, Wringeimer, wischset, Eimer, Moppeimer, Mopp-Presse, Presse mit mittigem Hebel, Reinigungsgeräte, Moppzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,08*
€ 294,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,01*
€ 280,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.