Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smoker Station Smokers' Pole, silber-metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smoker Station Smokers' Pole, silber-metallic
Smoker Station Smokers' Pole, silber-metallic
Artikel-Nr.:
     CDDND-FGR1SM
Herst.-Nr.:
     FGR1SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Durch den Smoker's Pole von Rubbermaid Commercial werden mögliche Hindernisse in stark frequentierten Bereichen reduziert. Dieser wetterfeste Zigarettenbehälter hat eine UV-stabilisierte Uni-Koat-Pulverbeschichtung. Dadurch ist er für eine Vielzahl von Außenanwendungen geeignet.
  • Platzsparende Bauform für eine bequeme Zigarettenentsorgung
  • Leicht zu entleeren
  • Aus widerstandsfähigem Aluminium gefertigt
  • Abmessungen 104 cm x 32 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Stardust-Silber-Metallic
Material:
Metall
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGR1BK
ab € 98,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.