Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
Feuerfester Abfallkorb Feuerfeste Abfallkörbe, 6,6 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDDND-R050717
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
R050717
EAN/GTIN:
5453001911571
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Der feuerfeste Abfallkorb von Rubbermaid Commercial zeichnet sich durch seine moderne Form und die UL-Zertifizierung aus.
Der feuerfeste Abfallkorb von Rubbermaid Commercial zeichnet sich durch seine moderne Form und die UL-Zertifizierung aus. Ideal für Bereiche, die einen erhöhten Brandschutz erfordern, wie Krankenhäuser, Schulen und Hotels.
Die UL®-Klassifizierung gewährleistet Brandschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
BEIGE
Material:
Kunststoff
Volumen:
6,6 l
... >
Abfallentsorgung
>
Abfallkörbe und Zubehör
>
Allzweck-Abfallkörbe
Weitere Suchbegriffe:
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
feuerhemmender papierkorb rubbermaid
,
kunststoff papierkorb
,
rubbermaid abfallkorb
,
Feuerfester Abfallkorb
,
Feuerfester Abfallbehälter
,
Papierkörbe
,
Abfallkörbe
,
Sichere Abfallkörbe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feuerfester Abfallkorb Feuerfeste Abfallkörbe, 26,5 l
Rubbermaid Commercial Products
R050714
ab € 104,40*
Ähnlich
Feuerfester Abfallkorb Feuerfeste Abfallkörbe, 37,9 l
Rubbermaid Commercial Products
R050716
ab € 135,18*
Ähnlich
Rubbermaid FG254100BEIG Abfallbehälter Rechteckig Beige
Rubbermaid Commercial Products
FG254100BEIG
ab € 34,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen