Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Eimer
>
Putzeimer
>
Wringeimer
>
Artikel
Eimer 5-Liter-Eimer mit Füllmarken
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDDND-R050771
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
R050771
EAN/GTIN:
5453001911960
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Die hoch belastbaren 5-Liter-Eimer für Reinigungswagen von Rubbermaid Commercial sind die perfekte Lösung für die Reinigung in engen Räumen.
In die 5-Liter-Eimer passen für schnelle Reinigungen eine Sprühflasche und Mikrofasertücher.
Durch die leicht zu reinigende, Oberfläche sieht unser Behälter immer wie neu aus.
Weitere Informationen:
Farbe:
BLAU
Material:
Kunststoff
Volumen:
5 L
... >
Reinigung
>
Reinigungswagen und Zubehör
>
Reinigungswagen-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Plastikeimer
,
Haushaltseimer
,
Putzeimer
,
Wirtschaftseimer
,
Wischeimer
,
Wringeimer
,
haushaltseimer 5l blau
,
haushaltseimer 5 liter
,
haushaltseimer
,
Eimer
,
Große Eimer
,
Reinigungswagen-Zubehör
,
Farbige Eimer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reinigungswagen Hausmeister-Reinigungswagen - hohes Fassungsvermögen
Rubbermaid Commercial Products
FG9T7200BLA
ab € 469,83*
Sonstiges
Reinigungswagen Hausmeister-Reinigungswagen mit farbigen Behältern - hohes Fassungsvermögen
Rubbermaid Commercial Products
FG9T7400BLA
ab € 567,73*
Sonstiges
Wagen Executive-Serie, klassischer Hotelwagen, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG618900BLA
ab € 934,89*
Sonstiges
Wagen Executive-Serie, klassischer kompakter Hotelwagen, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG619000BLA
ab € 1.059,52*
Sonstiges
Wagen Hausmeister-Reinigungswagen – Bockrollen hinten
Rubbermaid Commercial Products
1805985
ab € 195,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen