Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-253619 Herst.-Nr.: 253619 EAN/GTIN: 4014855076871 |
| | |
|
| | |
| Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung 80 x 40 x 6 mm Korn 60 Vorteile: Kühler Schliff durch Multibindung - Erhöhte Abtragsleistung auf Edelstahl Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Durchmesser: | 80 mm | Aufnahmeschaft: | 6 mm | Körnung: | 60 | Kornart: | Korund | Max. Drehzahl: | 9500 1/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,06* | € 9,37* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 57,94* | € 73,99* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,26* | € 74,23* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 61,98* | € 78,47* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 60,85* | € 80,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|