Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor QRC 411 Quick change discs 76 mm Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-p487810
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295322
EAN/GTIN:
     4014855124435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe k80
schleifbockscheibe
Klingspor QRC 411 Quick change discs 76 mm Korn 80
Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Hohe Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Körnung:
80
Durchmesser:
76 mm
Schleifkopf:
Ja
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Körnung nach FEPA:
80
Kornart:
Zirkonkorund
Max. Drehzahl:
20000 1/min
Weitere Suchbegriffe: CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Schleifstift, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, Quick Change Disc
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 41,27*
€ 57,375*
6 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,91*
€ 57,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 46,05*
€ 63,915*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 65,22*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,99*
€ 73,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,375*
€ 68,27625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,675*
€ 65,06325
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,36*
€ 62,3084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,04*
€ 59,5476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,34*
€ 57,5246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,74*
€ 55,6206
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,27*
€ 49,1113
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.