Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor QMC 800 Quick change discs 50 mm Medium Korund


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-p301067
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295411
EAN/GTIN:
     4014855123544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
Klingspor QMC 800 Quick change discs 50 mm Medium Korund
Vorteile: Leichte Entgratungsarbeiten - Entfernen von Rost und Farben - Lange Standzeit durch harte, stabile Vliesqualität
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Durchmesser:
50 mm
Schleifkopf:
Ja
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
19100 1/min
Weitere Suchbegriffe: CBN-Schleifstift, Flexstift, Polierstift, Poliflex-Stift, Schleifkappe, Schleifkörper, Schleifstift, Vlieswerkzeug mit Schaft, Walzenrundstift, Quick Change Disc aus SCM-Vlies
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 65,24*
€ 86,065*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,17*
€ 86,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 71,685*
€ 93,33*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 77,11*
€ 103,055*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 86,39*
€ 107,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,065*
€ 102,41735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,02*
€ 95,2238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,93*
€ 92,7367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,47*
€ 88,6193
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,24*
€ 77,6356
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.