Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KL 361 JF Rollen 30 x 50000 mm Korn 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     5417B-128916
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3789
EAN/GTIN:
     4014855064649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Klingspor KL 361 JF Rollen 30 x 50000 mm Korn 100
Die Schleifrollen KL 361 JF sind ideal für den Handschliff, können aber ebenso gut auf vielen gängigen Schleifmaschinen verwendet werden. Das Schleifgewebe lässt sich einfach und sauber in der gewünschten Länge von der Rolle abreißen. Dank der leichten und hochflexiblen Gewebeunterlage aus JF-Baumwolle passt sich das Schleifgewebe optimal an jede Werkstückform an und ermöglicht ein präzises und effektives Arbeiten. Klingspor bietet die Universal-Schleifrollen in verschiedenen Breiten bis 400 mm und unterschiedlichen Korngrößen für den Grobschliff und den Feinschliff an. Die Länge auf einer Rolle ist immer 50.000 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Typ:
Rolle
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
100
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Länge:
50000 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Schleifpapier, Kunststoff-Schleifpapier, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, schleifpapierrolle k 100 l50m, lamellenschleifrad, lamellenschleifwalze klingspor, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifgewebe, braun
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,79*
€ 34,74*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,97*
€ 35,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,32*
€ 35,55*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 27,06*
€ 36,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,71*
€ 38,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4958* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.