Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor LS 309 XH Hobbänder 100 x 560 mm Korn 100 F5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     369-E446733
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     4475
EAN/GTIN:
     4014855016778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Klingspor LS 309 XH Hobbänder 100 x 560 mm Korn 100 F5
Mit dem Klingspor Hobband LS 309 XH gelingen – je nach Korngröße – der Grobschliff, der Zwischenschliff und der Feinschliff hervorragend. Die reißfeste Baumwollunterlage aus X-Baumwolle sichert eine lange Standzeit. Gleichzeitig ist sie ausreichend flexibel für den Einsatz auf Handbandschleifern und Handbandfeilen. Mit einer überlappenden Verklebung ohne Harz und Schleifkorn im Überlappbereich sind die Enden der Hobbänder sicher verbunden. So entstehen zuverlässige, belastbare Endlosbänder, wie sie auf Handbandschleifern benötigt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Typ:
Band
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
100
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Länge:
560 mm
Breite:
100 mm
Art der Bandverschlussform:
Überlappte Verbindung
Besonderheit der Bandverschlussform:
ohne Kornzone
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband 100x560 k100, endlos schleifband, endlos-schleifband 100x560, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifleinen, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifrolle, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,24*
€ 1,68*
2 Tage
190
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,30*
€ 1,76*
4 Tage
142
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 1,77*
2 Tage
61
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,32*
€ 1,80*
2 Tage
190
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
7039
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.