Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor LS 309 XH Hobbänder 105 x 620 mm Korn 60 F5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     1690-4025296099
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     4487
EAN/GTIN:
     4014855027774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blattware
Blaukörper
Braunkörper
Combidisc
Klingspor LS 309 XH Hobbänder 105 x 620 mm Korn 60 F5
Mit dem Klingspor Hobband LS 309 XH gelingen – je nach Korngröße – der Grobschliff, der Zwischenschliff und der Feinschliff hervorragend. Die reißfeste Baumwollunterlage aus X-Baumwolle sichert eine lange Standzeit. Gleichzeitig ist sie ausreichend flexibel für den Einsatz auf Handbandschleifern und Handbandfeilen. Mit einer überlappenden Verklebung ohne Harz und Schleifkorn im Überlappbereich sind die Enden der Hobbänder sicher verbunden. So entstehen zuverlässige, belastbare Endlosbänder, wie sie auf Handbandschleifern benötigt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Spachtel:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Typ:
Band
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
60
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Länge:
620 mm
Breite:
105 mm
Art der Bandverschlussform:
Überlappte Verbindung
Besonderheit der Bandverschlussform:
ohne Kornzone
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
120
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,61*
€ 2,15*
2 Tage
160
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,63*
€ 2,16*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,62*
€ 2,20*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 2,21*
5 Tage
160
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,71*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.