Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEROTEX EK Kanister 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PEROTEX EK Kanister 10 Liter
PEROTEX EK Kanister 10 Liter
PEROTEX EK Kanister 10 Liter
PEROTEX EK Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-36057
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     36057
EAN/GTIN:
     4008439360579
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner

Produktuntertitel
Entkalker

Einsatzbereich
Für gewerbliche Geschirrspülmaschinen und Waschmaschinen

Produkteigenschaften
  • Hervorragendes Kalklösevermögen
  • Entfernt hartnäckigste Kalkaufbauten, Kesselstein und Rost
  • Mit sicherem Korrosionsschutz
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsanleitung
Anwendung in der Geschirrspülmaschine: Angeschlossene Reiniger von der automatischen DR.SCHNELL Dosieranlage trennen, Kartusche bzw. Sauglanze aus dem Kanister entnehmen und in einen Behälter mit sauberem Wasser stellen. Maschine mit Frischwasser befüllen und PEROTEX EK direkt in jeden Tank geben. Dosierung: 50 ml PEROTEX EK/Liter Füllwasser. Maschine ca.10 Minuten laufen lassen, 10 Minuten einwirken lassen und erneut 5 Minuten laufen lassen. Im Anschluss Maschine ablassen und mit viel Wasser von Trinkwasserqualität nachspülen. Wasch- und Klarspülsystem (insbesondere Düsen) von gelöstem Kalk befreien. Vor Inbetriebnahme Reiniger wieder anschließen und Dosieranlagen in Betrieb nehmen. Anwendung in der Waschmaschine: Angeschlossene Chemikalien von der automatischen DR.SCHNELL Dosieranlage trennen, Sauglanzen aus den Kanistern nehmen und in Behälter mit sauberem Wasser stellen. Vor dem Start des Waschgangs PEROTEX EK direkt in die Trommel geben. Dosierung: 500 ml bei 10 kg Maschinen, Maschine mit einem 40°C Waschprogramm ohne Vorwäsche und ohne Wäsche laufen lassen. Nach der Entkalkung und vor der erneuten Inbetriebnahme die Chemikalien wieder anschließen und Dosieranlage in Betrieb nehmen.

Anwendungshinweise
  • Nicht anwenden auf säureempfindlichen Oberflächen.
  • Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
  • Nicht in Haushaltsmaschinen einsetzen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
13,4 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,69*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 10 Kilogramm (ab € 9,669* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 122,34*
€ 145,58
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 121,97*
€ 145,14
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 119,68*
€ 142,42
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 117,48*
€ 139,80
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 96,69*
€ 115,06
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.