Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPA EXTRA Sack 20 kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
RAPA EXTRA Sack 20 kg
RAPA EXTRA Sack 20 kg
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-60420
Hersteller:
     Burnus Professional
Herst.-Nr.:
     60420
EAN/GTIN:
     4008439604208
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektions-Waschmittel
Desinfektionsmittel für Wäsche
Desinfektionswaschmittel
desinfizierende Waschmittel

Produktuntertitel
Phosphatfreies desinfizierendes Vollwaschmittel-Pulver bei 60° C

Einsatzbereich
Zur chemothermischen Wäschedesinfektion bei 60° C gemäß VAH/DGHM sowie §18 IfSG/RKI in allen gewerblichen Waschsystemen für alle bleichbaren Textilien.

Produkteigenschaften
  • Hervorragende Fleckentfernung durch spezielle Formulierung
  • Angenehmer Frischeduft
  • Hervorragende Faser- und Materialschonung durch ausgewählte Wirkstoffe
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Anwendungsanleitung
Zur manuellen Dosierung und für alle gewerblichen Waschsysteme. RAPA EXTRA gemäß Dosiertabelle in die Wäschefächer zur Vor- (I) bzw. Hauptwäsche (II) in Abhängigkeit der Wasserhärte, des Verschmutzungsgrades und der vorgegebenen Mengen bei der Desinfektion dosieren. Bei der Wäsche von Reinigungstextilien/Möppen Vorwäsche immer ohne Waschmittel.

Anwendungshinweise
  • Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.
  • Nicht geeignet für Wolle und Seide.
  • Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.
  • Verfallsdatum ab Produktion 18 Monate.
  • Haltbarkeit nach Anbruch 18 Monate.
  • Nicht zusammen mit Chlor verwenden.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
73 cm
Breite VK-Einheit:
35 cm
Höhe VK-Einheit:
10 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
20,2 kg
GHS:
GHS07
H-Sätze:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze:
P280 | P305+P351+P338 | P337+P313
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Ja
Biozid-Merksatz:
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
GHSSIGNAL:
A
BAuA-Reg. Nr:
CHZN5145.K1 (CH);N-59012 (DE)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfizierendes Waschmittel, Allergiker Waschmittel, Baby Waschmittel, Feinwaschmittel, Gardinenwaschmittel, Wollwaschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, desinfektionswaschmittel, Wäschedesinfektion Waschmittel Desinfektionswaschmittel RKI VAH DGHM Waschpulver Desinfektion
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,62*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
1 Sack enthält 20 Kilogramm (ab € 5,331* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 136,19*
€ 162,07
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 135,48*
€ 161,22
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 133,24*
€ 158,56
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 131,59*
€ 156,59
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 106,62*
€ 126,88
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.