Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", ELOFORT-13-S 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"
6-3.png
1-4.png
Logo
6-kant.png
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0013010551000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0013010551000
EAN/GTIN:
     4022989127192
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
DIN 3124/ISO 2725

Weitere Informationen:
Gewicht:
10.4 g
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
1455000352000
ab € 2,11*
Ähnlich
Elora
1455050402000
ab € 5,85*
Ähnlich
Elora
0013010041000
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.