Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelumschaltknarre 1/2", mit 72 Zähnen, ELOFORT-17-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelumschaltknarre 1/2"
Hebelumschaltknarre 1/2"
12-5
Anwendung
1-2
Anwendung
Hebelumschaltknarre 1/2", mit 72 Zähnen, ELOFORT-17-8
Hebelumschaltknarre 1/2", mit 72 Zähnen, ELOFORT-17-8
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0017000081001
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0017000081001
EAN/GTIN:
     4022989127703
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
DIN 3122, Form D/ ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
490 g
Länge:
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0023000036000
ab € 12,16*
Ähnlich
Elora
0013000081000
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.