Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Knarre
>
Umschaltknarre
>
Hebel-Umschaltknarre
>
Artikel
Hebelumschaltknarre mit 72 Zähnen 1/4"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CG3KD-0013000081000
Hersteller:
Elora
Herst.-Nr.:
0013000081000
EAN/GTIN:
4022989127598
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
DIN 3122, Form D/ ISO 3315
Weitere Informationen:
Gewicht:
102 g
Länge:
145 mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager CG3KD
>
ELOFORT-Steckschlüsselsortiment 1/4"
Weitere Suchbegriffe:
elora umschaltknarre 1/4
,
umschaltknarre 1/4
,
umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kardangelenk 1/4", ELOFORT-13-5
Elora
0013000051000
ab € 3,46*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Innenvielzahnschrauben, ELOFORT-13-XZN 5
Elora
0013000057000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Innenvielzahnschrauben, ELOFORT-13-XZN 6
Elora
0013000067000
ab € 0,99*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Innenvielzahnschrauben, ELOFORT-13-XZN 8
Elora
0013000087000
ab € 1,12*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Innensechskant, ELOFORT-13-IN 3
Elora
0013000035000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Innensechskant, ELOFORT-13-IN 4
Elora
0013000045000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Innensechskant, ELOFORT-13-IN 5
Elora
0013000055000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Innensechskant, ELOFORT-13-IN 6
Elora
0013000065000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Kreuzschlitz, ELOFORT-13-PH 0
Elora
0013000008000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Kreuzschlitz, ELOFORT-13-PH 1
Elora
0013000018000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Kreuzschlitz, ELOFORT-13-PH 2
Elora
0013000028000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Pozidriv, ELOFORT-13-PZ 1
Elora
0013000016000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", Pozidriv, ELOFORT-13-PZ 2
Elora
0013000026000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", schlitz, ELOFORT-13-IS 4
Elora
0013000043000
ab € 0,98*
Zubehör
Schraubendreher-Einsatz 1/4", schlitz, ELOFORT-13-IS 5,5
Elora
0013000553000
ab € 0,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen