Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Imbusschlüssel
>
Artikel
Winkelschraubendreher, Standard, ELOFORT-58-2 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CG3KD-0058000025100
Hersteller:
Elora
Herst.-Nr.:
0058000025100
EAN/GTIN:
4022989011880
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Ausführung:
Spezialstahl
nach DIN 911 / ISO 2936
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 g
Länge:
55x15 mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager CG3KD
>
ELOFORT-Schrauben- und Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantstiftschlüssel DIN 911
,
Winkelschraubendreher DIN 911
,
Winkelschraubenzieher DIN 911
,
Imbusschlüssel
,
Inbusschlüssel
,
Innensechskant-Stiftschlüssel
,
Sechskantschlüssel
,
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
imbusschlüssel din 911 2mm
,
din 911
,
din911 sw2
,
Winkelschraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0918*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1387*
€ 0,1651
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1343*
€ 0,1598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1249*
€ 0,1486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1195*
€ 0,1422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kugelkopf-Winkelschraubendreher, extra lang, ELORA-159KU-1,5 mm
Elora
0159030153000
ab € 1,01*
Ähnlich
Sechskant-Schraubendreher mit T-Griff, ELORA-159W-2 mm
Elora
0159005023000
ab € 3,42*
Ähnlich
Winkelschraubendreher lang, ELORA-159L-1,5 mm
Elora
0159010153001
ab € 0,42*
Ähnlich
Winkelschraubendreher, ELORA-159-0,7 mm
Elora
0159000003007
ab € 0,33*
Ähnlich
Winkelschraubendreher, Standard, ELOFORT-58-1,5 mm
Elora
0058000155100
ab € 0,0914*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen