Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange MINI 03 - 1A / 1mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange MINI 03 - 1A / 1mV
Zange MINI 03 - 1A / 1mV
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01105103Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01105103Z
EAN/GTIN:
     3760171412343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Beschreibung
Der kleine, kompakte Zangenstromwandler MINI 03 ist das ideale Zubehör für Multimeter zur Wechselstrommessung in Anwendungen mit geringer Leistung im Gewerbe- und Industriebereich.

In Verbindung mit einem AC-Voltmeter lassen sich damit gemessene Ströme direkt lesen.

Wichtigste technische Daten des Modells MINI 03:

Nennstromstärke: 100 A AC
Ausgangssignal: Wechselspannung
Verhältnis Ausgang/Eingang: 1mV / A AC
Ausgang: über Kabel und Stecker (Ø4 mm, isoliert)
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
1 A | 100 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
10 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105101Z
ab € 75,60*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105102Z
ab € 89,45*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105105Z
ab € 80,79*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105109Z
ab € 71,14*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106102
ab € 193,69*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106103
ab € 186,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.