Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange MINI 102 - 1000/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange MINI 102 - 1000/1
Zange MINI 102 - 1000/1
Zange MINI 102 - 1000/1
Zange MINI 102 - 1000/1
Zange MINI 102 - 1000/1
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01106102
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01106102
EAN/GTIN:
     3663653000017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Beschreibung
Der kleine, kompakte Zangenstromwandler MINI 102 ist das ideale Zubehör für Multimeter zur Wechselstrommessung in Anwendungen mit geringer Leistung des Gewerbe- und Industriebereichs.
Die MINI 102-Zange verfügt über einen Überspannungsschutz, der sie beim Abklemmen vom Messgerät schützt, wenn an den umfassten Leitungen eine Spannung anliegt.

Wichtigste technische Daten des Modells MINI 102:
Ø 16 mm max.
Nennstromstärke: 200 A AC
Ausgangssignal: Wechselstrom
Wandlerverhältnis: 1000/1
Ausgang: über Kabel und Stecker (Ø4 mm, isoliert)
Überspannungsschutz am Ausgang
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.05 A | 200 A
Widerstandsmessbereich:
false
Zangenöffnung:
16 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Durchgangsprüfung:
false
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
false
Spannungsmessung/DC:
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,07*
€ 278,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,75*
€ 275,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,46*
€ 242,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105101Z
ab € 75,60*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105102Z
ab € 89,45*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105103Z
ab € 71,51*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105105Z
ab € 80,79*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105109Z
ab € 71,14*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106103
ab € 186,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.