Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Diamant-Läpper Kunstharz 150 mm 11D39 Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Artikel-Nr.:
     CGY8A-95717
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     95717
EAN/GTIN:
     9003170957175
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilenheft
Die kunstharzgebundenen Läpper werden vorwiegend für das Entgraten und Läppen sehr harter Werkstoffe eingesetzt. Daher primär zum Abziehen von Hartmetallschneiden. Erhältlich ist dieses Produkt nur in Diamantkornausführung mit der Korngröße D35.

Anwendungen:
  • Für das Entgraten und Läppen sehr harter Werkstoffe, primär zum Abziehen von Hartmetallschneiden

Vorteile:
  • Für sehr harte Werkstoffe geeignet
  • Zusammensetzung aus hochwertigem Diamantkorn

Besonderheiten:
  • Für sehr harte Werkstoffe
  • hochwertiges Diamantkorn
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.15 kg
B:
150 mm
Bruttogewicht:
0.163 kg
Durchmesser:
150 mm
Form:
90 H FEILE MIT HANDGRIFF
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
39
Spezifikation:
25 - 10 - 2
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
DPD80
EAN-Code Verpackung:
9009010957176
Weitere Suchbegriffe: feilen, schärfen, Schleifstein, Schleiffeile, Werkstattfeile flach, Flachraspel, Schlichtfeile, Abziehsteine, abziehen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.