Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHNiso-Combi Fangstange L 7200mm -SET-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105470
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105470
EAN/GTIN:
     4013364100138
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz dehn
fangstangen
DEHNiso-Combi Sets für Getrennte Fangeinrichtungen, zum Schutz von größeren Dachaufbauten z. B. Klimageräten, Rückkühlanlagen etc. Zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Rohre D50 mm und Distanzstab D16 mm aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) , UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung zweiteilig Gesamthöhe 7200 mm, komplett mit Fangspitze, Stützrohr, Wandbefestigungswinkel und Distanzhalter.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
7200
Anzahl Distanzhalter:
3
Anzahl Befestigungswinkel:
3
Länge Stützrohr:
6200
Max. Böenwindgeschwindigkeit:
(Wandmontage max. freie Länge 4000 mm, Ø8 mm) 206
Werkstoff Stützrohr:
GFK / Al
Ausführung:
zweiteilig
Länge Fangspitze:
1000
Werkstoff Fangspitze:
NIRO
Länge Distanzhalter:
1030
Werkstoff Distanzhalter:
GFK-Al-St/tZn
Materialfaktor km:
0,7
Werkstoff Befestigungswinkel:
NIRO
Dauertemperaturbereich:
-50 °C ... +100 °C
Transportlänge:
max. 3200
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Dachaufbau, Dachmontage, Freistehend, Getrennt, Getrennte Fangeinrichtung, Getrennter Blitzschutz, Klimaanlage, Klimagerät, Rückkühlanlage, Wandmontage, isoliert, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,85*
€ 584,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,42*
€ 574,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,26*
€ 532,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
105376
ab € 40,45*
Zubehör
Dehn
105360
ab € 18,72*
Zubehör
Dehn
105162
ab € 38,06*
Zubehör
Dehn
105361
ab € 21,60*
Zubehör
Dehn
105362
ab € 26,56*
Zubehör
Dehn
106331
ab € 46,88*
Zubehör
Dehn
106328
ab € 34,41*
Zubehör
Dehn
105201
ab € 319,13*
Zubehör
Dehn
105200
ab € 228,76*
Zubehör
Dehn
105341
ab € 18,88*
Zubehör
Dehn
105071
ab € 14,34*
Zubehör
Dehn
105354
ab € 20,06*
Zubehör
Dehn
105355
ab € 22,86*
Zubehör
Dehn
105356
ab € 19,60*
Zubehör
Dehn
106312
ab € 16,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.