Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Stromerzeuger
>
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
>
Isolierstange
>
Artikel
Spannungsprüfer PHE III 10...30kV 50Hz Kat. S/L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CHNJA-767750
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
767750
EAN/GTIN:
4013364071070
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen und Kategorie "L" für Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10 ... 30
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50
Kategorie:
S 64 / L 71
Gesamtlänge:
1675 / 980
Eintauchtiefe:
880 / 185
Länge Prüfkopf:
1050 / 370
Norm:
DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart:
Zusammengehörig
Verwendbar bei:
_
Einsatzort:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlagen und Freileitungen
Ausführung:
einpolig
Anzeige:
Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Werkstoff Prüfelektrode:
Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze:
Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Werkstoff Anzeigegerät:
Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Produkte für 5 Sicherheitsregeln
>
Spannungsprüfer/Phasenvergleicher/Spannungsprüfsysteme
>
Spannungsprüfer Typ PHE III
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
,
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz
,
Eigenprüfvorrichtung
,
Mittelspannungsprüfer
,
Schüttel-Zip
,
Sicherheitsregeln
,
Zip
,
optisch-akustische Anzeige
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,56*
€ 1.210,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,42*
€ 1.204,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,93*
€ 1.180,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,36*
€ 1.157,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussteil m. Steckkupplung
Dehn
766888
ab € 20,04*
Zubehör
Adapter f. Handhabeverlängerung m. STK f. Spindel / Querstift
Dehn
766313
ab € 75,22*
Zubehör
Eaton Holec Magnefix-Elektrode 3...15kV mit Gewindebolzen M8 für PHE4/PHE/PHV
Dehn
766915
ab € 76,50*
Zubehör
Gabelelektrode B 69mm mit Gewindebolzen M8 für PHE/PHV
Dehn
766924
ab € 28,89*
Zubehör
Hakenelektrode mit Gewinde M8 für Leiter - D 22mm f. PHE/PHV
Dehn
766923
ab € 14,57*
Zubehör
Haltevorrichtung f. Spannungsprüfer u. Stangen D 30mm
Dehn
700007
ab € 30,73*
Zubehör
Handhabeverlängerung m. Steckkupplung L 710mm
Dehn
766335
ab € 73,59*
Zubehör
Isolierstange m. Gewinde M12 u. Steckkupplung L 640 mm
Dehn
766331
ab € 101,12*
Zubehör
Isolierstangen-Verlängerung bis 36kV AC m. Steckkupplung D 30mm L 910mm
Dehn
766356
ab € 99,47*
Zubehör
Isolierstangen-Verlängerung m. Steck- kupplung D 30mm L 1280mm
Dehn
766366
ab € 107,25*
Zubehör
Kunstledertasche 1010x300x100mm
Dehn
767996
ab € 338,24*
Zubehör
Kunststoffkoffer leer für Spannungs- prüfer PHE III 930x215x140mm
Dehn
767997
ab € 363,44*
Zubehör
Kunststoffkoffer leer für Spannungs- prüfer PHE III L 1270x215x140mm
Dehn
767999
ab € 386,59*
Zubehör
Nadelelektrode ab 3kV D 4mm m. Gewindebolzen M8/M6 f. PHE/PHV
Dehn
766925
ab € 10,95*
Zubehör
Prüfsonde 25° abgewinkelt 3...24kV m. Gewindebolzen M8 f. PHE
Dehn
766940
ab € 280,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen