| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-785708 Herst.-Nr.: 785708 EAN/GTIN: 4013364341463 |
| | |
|
| | |
| Elektrisch isolierender Elektriker-Schutzhelm ESH nach EN 50365 für Nennspannungen bis 1000 V. Mit Steckaufnahme für Schutzschirm APS ... SC und über Druck-/Drehknopf von 52 bis 61 cm Kopfumfang justierbar. Helmschale aus HDPE-Kunststoff und 6-Punkt Gurt mit Schweißband. Farbe: blau Weitere Informationen: | | Farbe: | blau ● | Werkstoff: | HDPE-Kunststoff | Norm: | EN 50365, EN 397 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm blau, arbeitsschutzhelm, dehn arbeitsschutzhelm, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, AuS, DEHNcare, EN 50365, Helm, Mittelspannung, Niederspannung, PSA, Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare, Person, Produkte zum Störlichtbogenschutz, Schutzausrüstung, Störlichtbogenschutz, Trafo, Wartung, passiv |
| | |
| |