Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter DEHNrapid LSA Steckmagazin für 10 Doppeladern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-907401
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     907401
EAN/GTIN:
     4013364107564
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Blitzstromtragfähiges DRL-Steckmagazin 10 DA für nahezu alle Anwendungen und erweiterbar mit DRL-Schutzstecker zum Kombiableiter. Die integrierten Trennleistenkontakte erlauben bei gestecktem Schutz das Prüfen, Messen und Patchen. Die dreipoligen Gasentladungsableiter verfügen über eine fail-safe-Funktion mit optischer Anzeige bei Defekt.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
G
Defektanzeige:
optisch durch Farbumschlag
Nennspannung:
180
Höchste Dauerspannung DC:
180
Höchste Dauerspannung AC:
127
Nennstrom:
0,4
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt:
5
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader:
2,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
10
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
5
Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1:
≤ 500
Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1:
≤ 500
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 500
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 450
Serienimpedanz pro Ader:
≤ 0,005 Ohm
Kapazität Ad-Ad:
≤ 5 pF
Kapazität Ad-PG:
≤ 5 pF
Fail-safe-Verhalten:
Gasentladungsableiter mit Federkontakten
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart:
IP 10
Einsteckbar in:
LSA-Trennleiste 2/10
Erdung über:
Montagebügel
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
grau
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Ableiter für LSA-Technik, Informationstechnik
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
907496
ab € 5,66*
Zubehör
Dehn
907498
ab € 6,10*
Zubehör
Dehn
907218
ab € 5,08*
Zubehör
Dehn
907219
ab € 6,86*
Zubehör
Dehn
907497
ab € 2,47*
Zubehör
Dehn
907996
ab € 9,90*
Zubehör
Dehn
907991
ab € 64,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.