Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzstecker für 1 Doppelader Un 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-907422
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     907422
EAN/GTIN:
     4013364107625
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
dehn blitzstromableiter typ 3
blitzstromableiter dehn
Schutzstecker 1 DA energetisch koordiniert zu DRL-Steckmagazin als einstufiger Endgeräteschutz mit Entkopplungsimpedanzen. Besonders geeignet für Signalkreise mit gemeinsamen Bezugspotential. Erdung über EF 10 DRL. Nur für Trennleisten oder DRL-Steckmagazin.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
O
Nennspannung:
24
Höchste Dauerspannung DC:
28
Höchste Dauerspannung AC:
19,5
Nennstrom:
0,4
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt in Kombination mit DRL 10 B...:
5
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader in Kombination mit DRL 10 B...:
2,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt in Kombination mit DRL 10 B...:
10
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader in Kombination mit DRL 10 B...:
5
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader ohne DRL 10 B...:
0,5
Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1 in Kombination mit DRL 10 B...:
≤ 65
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 72
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 38
Serienimpedanz pro Ader:
4,7 Ohm
Grenzfrequenz Ad-PG:
4,5
Kapazität Ad-Ad:
≤ 0,55 nF
Kapazität Ad-PG:
≤ 1,1 nF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart:
IP 20 gesteckt
Einsteckbar in:
LSA-Trennleiste 2/10 oder DRL 10 B ... Steckmagazin
Erdung über:
Erdungsrahmen
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
gelb
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Ableiter für LSA-Technik, Informationstechnik
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
907496
ab € 5,66*
Zubehör
Dehn
907498
ab € 6,10*
Zubehör
Dehn
907218
ab € 5,08*
Zubehör
Dehn
907219
ab € 6,86*
Zubehör
Dehn
907497
ab € 2,47*
Zubehör
Dehn
907996
ab € 9,90*
Zubehör
Dehn
907991
ab € 64,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.