Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT/XTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-920300
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     920300
EAN/GTIN:
     4013364109179
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
BLITZDUCTOR XT-Basisteil als sehr platzsparende, vierpolige, universelle Durchgangsklemme zur Aufnahme eines Ableiter-Moduls ohne Signaltrennung. Die sichere Erdung des Ableiter-Moduls wird über den Hutschienen-Tragfuß mittels einer Schnappbefestigung hergestellt. Da sich keinerlei Bauelemente der Schutzschaltung im Basisteil befinden, beschränken sich Wartungsarbeiten auf die Schutzmodule.
Weitere Informationen:
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart:
IP 20
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss Eingang / Ausgang:
Schraube / Schraube
Signaltrennung:
nein
Anschlussquerschnitt eindrähtig:
0,08-4 mm2
Anschlussquerschnitt feindrähtig:
0,08-2,5 mm2
Anzugsdrehmoment (Anschlussklemmen):
0,4 Nm
Erdung über:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
gelb
ATEX-Zulassungen:
DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc *)
IECEx-Zulassungen:
DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc *)
Zulassungen:
CSA, UL, ATEX, IECEx *)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ableiter, Basisteil, Hutschiene, Informationstechnik, Sockel, Teilbare Ableiter für Hutschiene, Unterteil, schraubbar, teilbar
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
920398
ab € 7,94*
Zubehör
Dehn
920395
ab € 5,92*
Zubehör
Dehn
920308
ab € 9,43*
Zubehör
Dehn
920309
ab € 74,09*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 106,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.