Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter Schutzmodul für 1 Doppelader BLITZDUCTORconnect mit Defektanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-927014
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     927014
EAN/GTIN:
     4013364473010
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Kombi-Ableiter Schutzmodul in 6 mm Baubreite für BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader in 24 V DC Systemen. Einsatz geeignet auch bei geerdetem Minuspol. Integrierte PTC-Widerstände ermöglichen ein sicheres Rücksetzen des Ableiters nach Störbeeinflussung im Anlagenkreis mit Kurzschlussströmen bis 40 A.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
L
Impulskategorie:
D1, C1, C2, C3, B2
Nennspannung:
24
Höchste Dauerspannung DC:
33
Höchste Dauerspannung AC:
23,3
Nennstrom bei 70 °C:
0,1
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt:
3
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader:
1,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
10
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
5
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 65
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 650
Schutzpegel Ad-Ad bei In C1:
≤ 65
Schutzpegel Ad-PG bei In C1:
≤ 650
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 44
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 600
Serienimpedanz pro Ader:
10
Grenzfrequenz Ad-Ad:
4,5
Kapazität Ad-Ad:
≤ 1 nF
Kapazität Ad-PG:
≤ 15 pF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +70 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Schutzart (gesteckt):
IP 20
Einsteckbar in:
BCO Basisteil
Erdung über:
BCO Basisteil
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
gelb
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen:
UL, SIL
Erweiterte technische Daten::
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
– Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [1/2 - PG], [1+2 - PG]:
20
– Ableitstoßstrom (8/20 µs) [1/2 - PG], [1+2 - PG]:
10 kA (10x)
– Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/μs C3 nach Belastung mit Imax:
≤ 600
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Anzeige, Fernmeldung, Hutschiene, Informationstechnik, Kombiableiter, MSR Technik, Modul, Potentialausgleich, Push-in, Signaltrennung, Statusanzeige, Teilbare Ableiter für Hutschiene, Verpolungsschutz, Wartung, fail open, secR
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
910710
ab € 104,22*
Zubehör
Dehn
927044
ab € 48,82*
Zubehör
Dehn
910499
ab € 97,47*
Zubehör
Dehn
910797
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.