Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard 1-polig Uc 1000V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-950102
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     950102
EAN/GTIN:
     4013364105621
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter typ 2 dehn
Einpoliger, kompakter Überspannungsableiter DEHNguard 1000, Typ 2 nach EN 61643-11 mit Bemessungsspannung Uc = 1000V AC. Hohe Überwachungs-Sicherheit durch Abtrennvorrichtung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B – 1 und höher.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 2 / Class II
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m):
Typ 2 + Typ 3
Nennspannung AC:
830 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC:
1000 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung DC:
1000
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
15
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs):
30
Schutzpegel:
≤ 4,2
Schutzpegel bei 5 kA:
≤ 3,5
Ansprechzeit:
≤ 25
Max. Überstromschutz:
100
Max. Überstromschutz bei U ≤ 690 V AC:
125
Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung:
25
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik:
1205 V / 5 sec. – Festigkeit | 1580 V / 120 min. – sicherer Ausfall
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (min.):
1,5 mm2 ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (max.):
35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
2
Zulassungen:
UL
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, blitzstromableiter typ 2, Energietechnik, Gebäudetechnik, Haustechnik, Hutschiene, Mittelschutz, Niederspannung, Schaltschrank, Typ 2-Ableiter, Unterverteilung, Varistor, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900419
ab € 8,16*
Zubehör
Dehn
900411
ab € 9,58*
Zubehör
Dehn
900417
ab € 11,88*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.