Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 35W Dual USB‑C Port Power Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple 35W Dual USB‑C Port Power Adapter
Apple 35W Dual USB‑C Port Power Adapter
Apple 35W Dual USB‑C Port Power Adapter
Apple 35W Dual USB‑C Port Power Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100001656
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MNWP3ZM/A
EAN/GTIN:
     194253337331
Suchbegriffe:
AirPods
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Mit dem 35W Dual USB‑C Port Power Adapter kannst du zu Hause, im Büro oder unterwegs zwei Geräte gleichzeitig laden. Apple empfiehlt, ihn mit dem MacBook Air zu verwenden. Du kannst ihn auch mit dem iPhone, dem iPad, der Apple Watch und mit AirPods nutzen.

Kombiniere dieses Netzteil mit dem Reise-Adapter-Kit, um Geräte in anderen Regionen überall auf der Welt zu laden.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
35 W
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Laptop, Smartphone, Smartwatch, Tablet
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.