Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel MWL5M-V Marker 1 Stück(e) Rundspitze Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentel MWL5M-V Marker 1 Stück(e) Rundspitze Violett
Pentel MWL5M-V Marker 1 Stück(e) Rundspitze Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100323598
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     MWL5M-V
EAN/GTIN:
     3474374500126
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Der Maxiflo ist ein Produkt der Pentel Recycology Serie: Pentel Recycology Produkte sind umweltfreundliche Produkte, die mit einem Anteil von mehr als 50% Recycling Materialien hergestellt worden sind (alle Prozentangaben beziehen sich auf das Gesamtgewicht der Produkte abzüglich der zum Produkt relevanten Verbrauchsmaterialien).
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
PVC, Toluol, Xylol
Merkmale
Schreibfarben
Violett
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Violett
Gehäuseform
Rund
Strichbreite (max)
2.5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.