Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann GB 7246 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 34 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann GB 7246 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 34 l E Weiß
Bomann GB 7246 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 34 l E Weiß
Bomann GB 7246 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 34 l E Weiß
Bomann GB 7246 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 34 l E Weiß
Bomann GB 7246 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 34 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100395679
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     772460
EAN/GTIN:
     4004470772463
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Effizienz Die Gefrierbox GB 7246 von Bomann schont Ihre Haushaltskasse durch einen geringen Stromverbrauch. Zusätzlich können Sie mit der stufenlosen Temperaturregelung die Kühlbox jederzeit Ihren Bedürfnissen anpassen. Eiskalt Genießen Sie leckeres Eis, eine Tiefkühlpizza, gefrorenes Gemüse, tiefgekühlten Fisch oder einfache Eiswürfel für ein erfrischendes Getränk im Sommer. Ausstattung Die GB 7246 von Bomann hat einen Nutzinhalt von 34 Litern. Dank der herausnehmbaren Glasablage steht Ihnen das gesamte Volumen der Kühlbox zur Verfügung. Praktisch Mit der kompakten Größe passt die Gefrierbox in jede Küche und dient als perfekte Ergänzung zu Ihrem Kühlschrank. Die GB 7246 von Bomann ist flexibel einsetzbar und besonders praktisch für kleine Single-Küchen bzw. Studentenwohnungen oder als Zusatz im Büro. Die zwei Farbvarianten im zeitlosen Design werden Sie überzeugen. Top Features Die Gefrierbox verfügt über eine 4 Sterne-Kennzeichnung. Im Lieferumfang zusätzlich enthalten ist eine Eiswürfelschale. Justierbare Füße bieten einen sicheren Stand. Türanschlag Mit dem wechselbaren Türanschlag verfügen Sie über zusätzliche Flexibilität beim Einsatz Ihres Bomann-Kühlgeräts.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Türanschlag
Rechts
Regalmaterial
Glas
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
34 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
6 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Eiswürfelbehälter
Ja
Betriebstemperatur
10 - 43 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
148 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
Energieverbrauch
0.405 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
468 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
15500 g
Verpackungsgewicht
17 kg
Verpackungsbreite
468 mm
Verpackungstiefe
488 mm
Verpackungshöhe
533 mm
Paketgewicht
17000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.