Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin 231004 Papiertuch 51 Blätter Papier Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Katrin 231004 Papiertuch 51 Blätter Papier Weiß
Katrin 231004 Papiertuch 51 Blätter Papier Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100683180
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     231004
EAN/GTIN:
     4006897231004
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Durchmesser
105 mm
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Merkmale
Blätteranzahl
51 Blätter
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schichten
3
Papiergewicht
17.33 g/m²
Zertifizierung
Nordic Swan Eco Label EU Flower Eco Label
Lebensmittelecht
Ja
Lieferumfang
Anzahl
4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 32 Rollen (ab € 0,72625* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,61*
€ 38,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,75*
€ 36,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,04*
€ 35,75
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 28,64*
€ 34,08
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 28,38*
€ 33,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
11711
ab € 23,86*
Ähnlich
Katrin
35588
ab € 22,40*
Ähnlich
Katrin
61549
ab € 27,58*
Ähnlich
Metsä
169505
ab € 1,86*
Ähnlich
WEPA
16705
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.