Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin W-Falz Falthandtücher Non Stop L Wide 120 Blatt 2-lagig, Handy Pack


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Artikel-Nr.:
     4157-615490
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     61549
EAN/GTIN:
     6414301061549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Weiche, hochwertige Papierhandtücher mit hoher Reißfestigkeit und Saugfähigkeit für ein hygienisches, effektives und zugleich sanftes Händetrocknen. 2-lagige, weiße Multifold-Handtücher mit W-Falz (4 Flächen) und breitem Blattformat (24 cm). Empfohlen für alle niedrig- bis hochfrequentierten Waschräume und normale Anwendererwartungen. Die Einzelblattentnahme in Kombination mit dem Katrin Falthandtuchspender M gewährleistet eine hygienische, berührungslose Anwendung und einen kontrollierten, sparsamen Verbrauch. Die einzigartige Windrad-Prägung verbindet attraktives Design mit ausgereifter Technik und bietet ausgezeichnete Absorptionseigenschaften bei angenehmer Weichheit. Das smarte, kompakte Handy Pack Format mit integriertem Tragegriff ermöglicht das komfortable Tragen von Tausenden Handtüchern mit nur einer Hand. Es lässt sich durch die integrierte Perforation leicht öffnen und bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit. Die Folienverpackung ist zu 100 % recycelbar und enthält mindestens 30 % Recyclinganteil (= "GREEN PACK"). Zertifiziert mit dem EU Ecolabel. Dermatologisch getestet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
2
Länge Rolle [m]:
0,32
Blatt-breite [mm]:
240
Blatt-länge [mm]:
320
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
120
CP pro VE:
25
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
3000
Anzahl CP pro Palette:
800
Anzahl VE pro Lage:
4
Anzahl VE pro Palette:
32
Höhe der Palette in [mm]:
2070
Verpackungsart:
Handy Pack
Prägung:
Windmühle
EU Ecolabel:
Ja
Green Pack:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,350 kg
Gesamtgewicht der VE:
8,832 kg
Gesamtgewicht der Palette:
308,066 kg
Länge der CP [mm]:
240 mm
Breite der CP [mm]:
80 mm
Höhe der CP [mm]:
120 mm
Länge der VE [mm]:
600 mm
Breite der VE [mm]:
400 mm
Höhe der VE [mm]:
240 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2070 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
77
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
300
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 27,66*
€ 35,41*
2 Tage
169
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 36,17*
€ 44,89*
3 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 32,08*
€ 44,90*
2 Tage
55
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 42,57*
€ 52,07*
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 41,44*
€ 52,74*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 35,41*
€ 42,14
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 35,14*
€ 41,82
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 33,96*
€ 40,41
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 32,47*
€ 38,64
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 31,28*
€ 37,22
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 30,49*
€ 36,28
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 27,66*
€ 32,92
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Boxen (ab € 1,1064* pro Box)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.