Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JTS127-N Multi-Winkel Laptopständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JTS127-N Multi-Winkel Laptopständer
j5create JTS127-N Multi-Winkel Laptopständer
j5create JTS127-N Multi-Winkel Laptopständer
j5create JTS127-N Multi-Winkel Laptopständer
j5create JTS127-N Multi-Winkel Laptopständer
j5create JTS127-N Multi-Winkel Laptopständer
j5create JTS127-N Multi-Winkel Laptopständer
j5create JTS127-N Multi-Winkel Laptopständer
j5create JTS127-N Multi-Winkel Laptopständer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100706238
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JTS127-N
EAN/GTIN:
     4712795086287
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Hergestellt aus strapazierfähigem Aluminium, kann dieser Multi-Angle-Ständer eine Vielzahl von Gegenständen unterstützen, darunter einen Laptop, ein Tablet, ein Buch usw. Sein praktisches faltbares Design erleichtert die Lagerung und den Transport und gibt Ihnen die Möglichkeit, den Betrachtungswinkel und die Höhe an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Dieser vielseitige Ständer gibt Ihnen die Möglichkeit, einen effizienteren Arbeitsplatz zu schaffen, unabhängig davon, ob Sie zusätzlichen Platz oder eine Stehpulteinrichtung benötigen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
237 mm
Verpackungstiefe
312 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
1410 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Ergonomie
Faltbar
Ja
Anpassbar
Ja
Design
Produkttyp
Laptop- & Tablet-Ständer
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
16 "
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
1052 g
Sonstige Funktionen
Inhalte
"1 - JTS127 Multi-Angle Laptop Stand 1 - Quick Installation Guide (QIG)"
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
275 mm
Versandkartonslänge
323 mm
Versandkartonshöhe
250 mm
Versandkartonsbreite
134 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2960 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.