Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Prophylaxe-Material
>
Zahnbürste
>
Elektrischezahnbürste
>
Artikel
Oral-B iO Series 9N Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-101801132
Hersteller:
Oral-B
Herst.-Nr.:
408666
EAN/GTIN:
4210201408666
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste oral b
Die beste Reinigung von Oral-B mit revolutionärer magnetischer iO-Technologie für ein professionelles, sauberes Gefühl und ein sanftes Putzerlebnis Kombiniert den einzigartigen runden Bürstenkopf von Oral-B mit sanften Mikrovibrationen für ein frisches, sauberes Mundgefühl und 100% gesünderes Zahnfleisch in einer Woche ggü. einer Handzahnbürste 3D Zahn-Tracking mit künstlicher Intelligenz, um Ihr Putzverhalten auf der Außenseite, Innenseite und Kaufläche zu verfolgen - für eine optimale Reinigung Mit dem interaktiven Farbdisplay können Sie zwischen den Putzprogrammen wählen und werden an den Bürstenkopfwechsel erinnert - es begrüßt Sie beim Einschalten und schenkt Ihnen ein Lächeln für gute Putzleistung 7 Putzprogramme für ein persönliches Putzerlebnis: Tägliche Reinigung, Sensitiv, Zahnfleischschutz, Intensive Reinigung, Aufhellen, Super Sensitiv, Zungenreinigung Die intelligente Andruckkontrolle leuchtet bei zu viel Druck rot, bei zu wenig Druck weiß und zeigt mit grünem Licht an, wenn Sie den optimalen Druck verwenden Schnell & elegant aufladen – zuhause & unterwegs: Mit dem Lade-Reiseetui und der magnetischen Ladestation für eine schnelle Aufladung in ca. 3 Stunden Lieferumfang: 1 Handstück, 2 Aufsteckbürsten, 1 Lade-Reiseetui, 1 magnetische Ladestation, 1 Mini-Etui für Aufsteckbürsten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Vibrierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
7
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Zahnfleischpflege, Intensiv, Sensibel, Super sensitive, für weiße Zähne
Produktfarbe
Schwarz
Mobile App-Unterstützung
Ja
Timer-Dauer
2 min
Drucksensor
Ja
Kontrolle des Zahnfleischdrucks
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Bürstenform
Rund
Anzeige enthalten
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Transporttasche
Ja
Reisenkoffer
Ja
Ladegerät
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Wiederaufladbar
Ja
... >
Zahnpflege-Werkzeuge & Zubehör
>
Zahnbürsten & Zungenreiniger
>
Elektrische Zahnbürsten
Weitere Suchbegriffe:
akku zahnbürste
,
Elektrische Zahnbürsten
,
elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 167,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oral-B iO Sanfte Reinigung
Oral-B
319870
ab € 13,09*
Zubehör
Oral-B iO Ultimate Clean CW-6 Erwachsener Rotierende Zahnbürste Weiß
Oral-B
418108
ab € 27,96*
Zubehör
Oral-B iO Ultimate Clean iO Ultimatie Reinigung Schwarz
Oral-B
4210201319856
ab € 21,22*
Zubehör
Oral-B iO Ultimate Clean iO Ultimatie Reinigung Weiss
Oral-B
4210201319818
ab € 20,63*
Zubehör
Oral-B iO Ultimate Clean Ultimative Reinigung
Oral-B
319832
ab € 10,76*
Zubehör
Oral-B iO Ultimative Weiß
Oral-B
319795
ab € 10,08*
Zubehör
Braun Oral-B Aufsteckbürsten iO Radiant White 2er Ersatzzahnbürsten 416678 (416678)
Braun
416678
ab € 12,77*
Zubehör
Braun Oral-B Aufsteckbürsten iO Sanfte Reinigung Black 2er Ersatzbürsten 418993 (418993)
Braun
418993
ab € 12,88*
Zubehör
Braun Oral-B Aufsteckbürsten iO Special. Clean 2er Ersatzbürsten 416692 (416692)
Braun
416692
ab € 12,15*
Zubehör
Braun Oral-B Aufsteckbürsten iO Ultimat. Reinigung Black 6er Ersatzbürsten 418184 (418184)
Braun
418184
ab € 28,09*
Zubehör
Oral-B Aufsteckbürsten Sensitive Clean 6-Pack
Oral-B
418221
ab € 26,02*
Zubehör
Oral-B iO Sanfte Reinigung 4er, Aufsteckbürste
Braun
4210201343622
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen