Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 314-344485 Herst.-Nr.: 095-0845 EAN/GTIN: 3800235268094 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Smart relay | | Produktfarbe | Schwarz | | WLAN | Ja | | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | WLAN-Frequenz | 2.4 GHz | | Maximum Innenabstand | 30 m | | Übermittlungsleistung | 13.35 dBmW | | Anzahl Kanäle | 3 Kanäle | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS | | Wochenplan | Ja | | Sonnenaufgang/Untergangszeiten | Ja | | Intelligente Ein-/Ausschaltung | Ja | | DIN-Schienen-Montage | Ja | | Kontakt Strombelastbarkeit | 16 A | | Fernbedienung | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | | Frequenzband | 2.412 – 2.472 GHz | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Unterstützte Skripte | Ja | | Webhooks (URL-Aktionen) | Ja | | Bluetooth | Ja | | Überhitzungsschutz | Ja | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 59 x 53 x 96 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 40 °C | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 3 W | | Stromstärke (maximal) | 48 A | | AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | AC-Ausgangsspannung | 240 V | | DC Spannungsrange | 30 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 314 | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 62,85* | € 73,62* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 62,79* | € 73,72* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 63,93* | € 74,80* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 63,72* | € 74,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 64,84* | € 75,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 40,00* | € 4,70* | | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|