| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-101881131 Herst.-Nr.: BS13-28045 EAN/GTIN: 4017538136589 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte an Ihrem PC, MAC oder Ultrabook.
Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreite von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung.
Sie können mit diesem USB-C Kabel auch Ihr mobiles Endgerät laden. Ihr Smartphone, Tablet, Ultrabook oder Ihre Handheld Konsole benötigt lediglich eine freie USB-C Buchse. USB-C zu USB-C Kabel unterstützen hierbei den PowerDelivery (PD) Standard.
Mit dem PowerDelivery Standard können Sie höhere Werte beim Aufladen Ihres Gerätes erreichen, dieses USB-C Kabel unterstützt bis zu 100W (20V / 5A). Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB C | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Stecker-Material | Aluminium | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | ![](/p.gif) | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | ![](/p.gif) | Kabeltyp | Rundkabel | ![](/p.gif) | USB Power Delivery | Ja | ![](/p.gif) | USB-Stromversorgung Revision | 3.0 | ![](/p.gif) | USB-Stromversorgung bis zu | 100 W | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |