Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B iO Series 10 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101904057
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     435457
EAN/GTIN:
     4210201435457
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste oral b
Oral-Bs beste Reinigung mit REVOLUTIONÄRER iO™-Magnettechnologie für ein sensationell sauberes Gefühl und ein sanftes Zahnputzerlebnis mit künstlicher Intelligenz und 3D-Zahn-Tracking-Funktion**.

**Nur für iO9 und iO10

Die neue iO™-Technologie vereint einzigartige Mikrovibrationen mit dem runden Bürstenkopf von Oral-B für ein sensationell sauberes Mundgefühl und 100 % gesünderes Zahnfleisch in einer Woche. Zähneputzen wie ein Zahnarzt.

Das interaktive Display zeigt wichtige Informationen – einschließlich personalisierter Reinigungsmodi, Begrüßung beim Einschalten und ein Lächeln für eine gute Putztechnik.

3D-ZAHNFLÄCHEN-TRACKING** hilft Ihnen alle die Außen-, Innen- und Kauflächen Ihrer Zähne optimal zu reinigen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.

EIN GESUNDES LÄCHELN VON IHNEN.
UNÜBERTROFFENE TECHNIK VON UNS.

Entwickelt mit Zahnärzten, personalisiert für Sie.

SENSATIONELLE MUNDHYGIENE
Die neue iO-Magnet-Technologie vereint einzigartige Mikrovibrationen mit dem runden Bürstenkopf von Oral-B und sorgt für ein sensationell sauberes Mundgefühl wie nach einer professionellen Zahnreinigung.

EXZELLENTER ZAHNFLEISCH-SCHUTZ
Die intelligente Andruckkontrolle leuchtet rot bei zu starkem Druck und grün bei optimalem Druck, um das Zahnfleisch zu schützen.

REVOLUTIONÄRES ECHTZEIT-COACHING
3D-Zahnflächen-Tracking** hilft Ihnen alle Bereiche Ihrer Zähne optimal zu reinigen: Die künstliche Intelligenz zeigt Ihnen in 3D, wo sie geputzt haben und unterstützt Sie, alle Flächen - ob Innen-, Außen- oder Kaufläche - bestmöglich zu säubern.

**Nur für iO9 und iO10

MAGNETISCHE LADESTATION
Die neue kompakte magnetische Ladestation lädt Ihre Zahnbürste in ungefähr 3 Stunden auf.

DER iO™-MAGNETANTRIEB
Das lineare Magnetantriebssystem leitet die Energie in die Borstenspitzen des runden Oral-B Bürstenkopfs und kreiert sanfte Mikrovibrationen - für eine bessere Plaque-Entfernung* und für ein erstaunlich angenehmes Zahnputzerlebnis


Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
7
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Tiefenreinigung, Zahnfleischpflege, Sensibel, für weiße Zähne
Produktfarbe
Weiß
Mobile App-Unterstützung
Ja
Timer-Dauer
2 min
3D-Effekt
Ja
Drucksensor
Ja
Positionserkennungstechnologie
Ja
Handgrifffarbe
Weiß
Bürstenform
Rund
Bürstenkopf-Halter
Ja
Anzeige enthalten
Ja
Display-Typ
LED
LED-Anzeigen
Bluetooth, Ladend, Leistung
Ladekontrollanzeige
Ja
Extra weiche polierte Borsten mit abgerundeten Enden
Ja
Bluetooth
Ja
Klinisch getestet
Ja
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Ladegehäuse
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Schnellladung
Ja
Akku
Ja
Akkuladezeit
3 h
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,55*
€ 357,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,51*
€ 356,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,38*
€ 343,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,50*
€ 332,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oral-B
319870
ab € 11,66*
Zubehör
Oral-B
418108
ab € 27,79*
Zubehör
Oral-B
4210201319856
ab € 21,30*
Zubehör
Oral-B
4210201319818
ab € 20,37*
Zubehör
Oral-B
319832
ab € 11,75*
Zubehör
Oral-B
319795
ab € 11,83*
Zubehör
Braun
416678
ab € 12,57*
Zubehör
Braun
418993
ab € 12,88*
Zubehör
Braun
416692
ab € 11,69*
Zubehör
Oral-B
4,2102E+12
ab € 27,75*
Zubehör
Oral-B
343622
ab € 20,34*
Zubehör
Oral-B
418221
ab € 25,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.