Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Eclipse QU5060 30 m² 62 dB 2100 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Eclipse QU5060 30 m² 62 dB 2100 W Weiß
Rowenta Eclipse QU5060 30 m² 62 dB 2100 W Weiß
Rowenta Eclipse QU5060 30 m² 62 dB 2100 W Weiß
Rowenta Eclipse QU5060 30 m² 62 dB 2100 W Weiß
Rowenta Eclipse QU5060 30 m² 62 dB 2100 W Weiß
Rowenta Eclipse QU5060 30 m² 62 dB 2100 W Weiß
Rowenta Eclipse QU5060 30 m² 62 dB 2100 W Weiß
Rowenta Eclipse QU5060 30 m² 62 dB 2100 W Weiß
Rowenta Eclipse QU5060 30 m² 62 dB 2100 W Weiß
Rowenta Eclipse QU5060 30 m² 62 dB 2100 W Weiß
Rowenta Eclipse QU5060 30 m² 62 dB 2100 W Weiß
Rowenta Eclipse QU5060 30 m² 62 dB 2100 W Weiß
Rowenta Eclipse QU5060 30 m² 62 dB 2100 W Weiß
Rowenta Eclipse QU5060 30 m² 62 dB 2100 W Weiß
Rowenta Eclipse QU5060 30 m² 62 dB 2100 W Weiß
Rowenta Eclipse QU5060 30 m² 62 dB 2100 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103190814
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     QU5060F0
EAN/GTIN:
     3121040087084
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Luftreiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
2100 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
851 mm
Gewicht
7240 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
Antiallergiefilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Filterungsmöglichkeit
Allergene, Bakterien, Feinstaub
Anzahl der Filterstufen
2
Filtert Bakterien
99 %
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
313 mm
Verpackungstiefe
953 mm
Verpackungshöhe
324 mm
Paketgewicht
11000 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
107 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Geräuschpegel
62 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
12
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
12 h
Luftreinigerfunktionen
Kühlung, Heizung
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
62 dB
Pendelwinkel
90 °
Betriebstemperatur
16 - 35 °C
Automatikmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Nachtmodus
Ja
Luftstrom
358 l/s
Filtermodell
H13
Antibakterieller Filter
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,82*
€ 498,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,88*
€ 494,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,21*
€ 470,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,02*
€ 454,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,44*
€ 413,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.