Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 SY Signalkabel Transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0234759
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0016064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.3 mm
Kupferindex
29 kg/km
Kabelgewicht
172 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,64711*
€ 2,60711*
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,65*
€ 2,61*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 3,77*
42 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 69,36*
€ 120,56*
pro Paket
Frei Haus
ab € 96,63*
€ 125,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,60711*
€ 3,10246
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,33711*
€ 2,78116
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,23711*
€ 2,66216
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,12711*
€ 2,53126
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,03711*
€ 2,42416
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,64711*
€ 1,96006
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52003520+52003520
ab € 52,58*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000320
ab € 69,15*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.